VWR®, 원심분리 튜브, 금속 없음, 멸균됨
50, Flat cap, Sterile, 25/rack, 2 racks/pack, 10 packs/case
이 누출 방지 원심분리 튜브는 튜브가 샘플을 오염시킬 가능성이 있는 어플리케이션 및 물 분석와 같은 환경 분야에 적합합니다.
- Easy-to-read black graduations in ±2% increments
- Contains a large, white frosted writing area
- RNase-, DNase-, and endotoxin-free
- Autoclavable (121 °C) and freezable (–80 °C)
- Can be centrifuged up to 12500×g
- Sterile tubes are sterilized by irradiation
- During the freezing process, it is better to use plastic rack
- During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
튜브는 1 ppb 미만의 주요 미량 금속이 없는 것으로 인증되었습니다. 원뿔형 원심분리 튜브는 라벨링이 용이하도록 흰색 플랫 캡이 있는 두 가지 크기로 제공됩니다. 폴리프로필렌 튜브와 폴리에틸렌 캡은 USP VI 레진으로 만들어집니다.
: Class 100 000 클린룸 환경에서 제조되었습니다. ISO 13485:2016 및 ISO 9001:2015 품질 관리 시스템에 따라 제조되었습니다. RoHS의 요구 사항을 충족하며 주요 미량 금속이 없는 것으로 인증되었습니다.
- Closure type:Flat cap
- Packed:25/rack, 2 racks/pack, 10 packs/case
- Type:Sterile
- 용량:50
- Seq:04
- Cat. No.:525-1125
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



