VWR®, 원심분리 튜브, 금속 없음, 멸균됨
15, Flat cap, Sterile, 50/bag, 10 bags/case
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 누출 방지 원심분리 튜브는 튜브가 샘플을 오염시킬 가능성이 있는 어플리케이션 및 물 분석와 같은 환경 분야에 적합합니다.
- Easy-to-read black graduations in ±2% increments
- Contains a large, white frosted writing area
- RNase-, DNase-, and endotoxin-free
- Autoclavable (121 °C) and freezable (–80 °C)
- Can be centrifuged up to 12500×g
- Sterile tubes are sterilized by irradiation
- During the freezing process, it is better to use plastic rack
- During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
튜브는 1 ppb 미만의 주요 미량 금속이 없는 것으로 인증되었습니다. 원뿔형 원심분리 튜브는 라벨링이 용이하도록 흰색 플랫 캡이 있는 두 가지 크기로 제공됩니다. 폴리프로필렌 튜브와 폴리에틸렌 캡은 USP VI 레진으로 만들어집니다.
Certifications: Class 100 000 클린룸 환경에서 제조되었습니다. ISO 13485:2016 및 ISO 9001:2015 품질 관리 시스템에 따라 제조되었습니다. RoHS의 요구 사항을 충족하며 주요 미량 금속이 없는 것으로 인증되었습니다.
사양
- Closure type:Flat cap
- Packed:50/bag, 10 bags/case
- Type:Sterile
- 용량:15
- Seq:01
- Cat. No.:525-1121
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



