건너뛰기 헤더
건너뛰기 메인 콘텐츠
건너뛰기 푸터
고급 검색
고급 검색
SDS
인증서
제조업체 데이터
0
₩0
Order Entry
로그인
/
등록
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
주문 입력
주문 상태
귀하의 계정
장바구니
Korea, Republic of
주문 입력
주문 상태
귀하의 계정
장바구니
ContactUsLinkComponent
Petri dish 90X14mm, non vented, 10 per sleeve, Sterile 1 * 480 items
제품 번호 391-0593
공급사:
VWR Collection
이미지 확대
Petri dish 90X14mm, non vented, 10 per sleeve, Sterile 1 * 480 items
제품 번호 391-0593
공급사:
VWR Collection
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
공급사: VWR Chemicals
고급 화장지
공급사: VWR Collection
VWR®, 두꺼운 니트릴 장갑
공급사: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
공급사: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
공급사: VWR Chemicals
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
공급사: VWR Chemicals
니트릴 롱장갑
공급사: VWR Collection
VWR®, Transfer pipette, 고성능
공급사: VWR Collection
Acetonitrile, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments
공급사: VWR Chemicals
Serological 피펫, standard
공급사: VWR Collection