메스 실린더, 붕규산 유리, 클래스B, 교정됨
Graduated cylinder, 10, 0,2
VWRU10545-968
붕규산 유리. 실린더사이즈는 25ml 부터 2000ml까지로 육각형 베이스와 노란색 범퍼가 특징입니다.
- 붕규산 유리 제조
- 20°에서 교정됨
- 실험실 환경에서 긴 수명을 위한 내구성 있는 흰색 눈금 인쇄
'TD'는 각 실린더에 나타나며 실린더가 교정된 후 제공된다는 것을 보여줍니다.
: ASTM E438 Type 1 Class A 붕규신 3.3 유리로 제작되었습니다. ASTM 사양 E1272 Class B 요구사항을 충족합니다.
- 용량:10
- 설명:Graduated cylinder
- Seq:01
- Division:0,2



