주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 메스 실린더, class A, TPX

2000, 20, 533,7 mm, 10,0, 83,4 mm
  612-5845
VWR®, 메스 실린더, class A, TPX
  612-5845
VWR®, 메스 실린더, class A, TPX
VWR®, 메스 실린더, class A, TPX

2000, 20, 533,7 mm, 10,0, 83,4 mm

 
 
   
1 * 1 items
 

TPX, 100% 천연 레진으로 만들어졌으며, 투명함.

  • 기본 눈금 포인트에서 높게 위치한 눈금 및 링 마크
  • 선형 메니스커스로 우수한 직접 판독
  • 20°C 의 기준 온도에서 교정된 'ln'
  • 최대 121°C (오토클레이브)에서도 허용 한계를 영구적으로 초과하지 않음
  • 수평 및 높은 안정성을 위해 바닥 스터드가 있는 육각형 베이스
  • 제품은 각인된 배치 번호로 구성

제공된 lot 인증서에는 테스트 조건에서 확인된 배치 넘버와 실제 공칭값이 포함되어 있습니다.

공칭값에서 발생하는 편차는 ISO 6796에 따른 클래스 A의 허용 오차보다 훨씬 낮습니다.

 : Compliance FDA 21 CFR

 
  • 직경:
    83,4 mm
  • 용량:
    2000
  • 높이:
    533,7 mm
  • Seq:
    08
  • Division:
    20
  • Tolerance:
    10,0