VWR®, 메스 실린더, class A, TPX
100, 1, 249,5 mm, 0,5, 30,9 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
TPX, 100% 천연 레진으로 만들어졌으며, 투명함.
- 기본 눈금 포인트에서 높게 위치한 눈금 및 링 마크
- 선형 메니스커스로 우수한 직접 판독
- 20°C 의 기준 온도에서 교정된 'ln'
- 최대 121°C (오토클레이브)에서도 허용 한계를 영구적으로 초과하지 않음
- 수평 및 높은 안정성을 위해 바닥 스터드가 있는 육각형 베이스
- 제품은 각인된 배치 번호로 구성
제공된 lot 인증서에는 테스트 조건에서 확인된 배치 넘버와 실제 공칭값이 포함되어 있습니다.
공칭값에서 발생하는 편차는 ISO 6796에 따른 클래스 A의 허용 오차보다 훨씬 낮습니다.
Certifications: Compliance FDA 21 CFR
사양
- 직경:30,9 mm
- 용량:100
- 높이:249,5 mm
- Seq:04
- Division:1
- Tolerance:0,5
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



