VWR®, 메스 실린더, class A, TPX
50, 1, 199,5 mm, 0,5, 25,8 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
TPX, 100% 천연 레진으로 만들어졌으며, 투명함.
- 기본 눈금 포인트에서 높게 위치한 눈금 및 링 마크
- 선형 메니스커스로 우수한 직접 판독
- 20°C 의 기준 온도에서 교정된 'ln'
- 최대 121°C (오토클레이브)에서도 허용 한계를 영구적으로 초과하지 않음
- 수평 및 높은 안정성을 위해 바닥 스터드가 있는 육각형 베이스
- 제품은 각인된 배치 번호로 구성
제공된 lot 인증서에는 테스트 조건에서 확인된 배치 넘버와 실제 공칭값이 포함되어 있습니다.
공칭값에서 발생하는 편차는 ISO 6796에 따른 클래스 A의 허용 오차보다 훨씬 낮습니다.
: Compliance FDA 21 CFR
Specifications
- 직경:25,8 mm
- 용량:50
- 높이:199,5 mm
- Seq:03
- Division:1
- Tolerance:0,5



