주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR® 분석 저울 LAG Advanced: 그래픽 디스플레이

LAG 614i-C, 610, 0,1, Ø 80 mm, 0,6
제품 번호 611-4302
공급사:   VWR Collection
VWR® 분석 저울 LAG Advanced: 그래픽 디스플레이
제품 번호 611-4302
공급사:  VWR Collection
VWR® 분석 저울 LAG Advanced: 그래픽 디스플레이
VWR® 분석 저울 LAG Advanced: 그래픽 디스플레이

LAG 614i-C, 610, 0,1, Ø 80 mm, 0,6

Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

경제적인 범위의 신뢰할 수 있는 고성능 분석 저울. 모든 모들에는 스테인리스 스틸 상단 팬이 있습니다.

  • 중량 확인(알람 기능), 중량 합계, 샘플 밀도 및 piece counting 기능
  • 공식화, GLP, 날짜 및 시간, 다국어 기능이 추가된 대형 그래픽 디스플레이가 있는 모델
  • 외부 또는 내부 교정 옵션, 표준으로 RS232 포함
  • 계량 챔버 L×W×H: 162×171×225 mm

"사용자는 내부 교정 기능이 있는 모델에 대해 3가지 옵션을 선택할 수 있습니다 (모델 이름 끝에 'i'로 표시됨):
CAL 버튼을 누르면 내부 중량을 사용하여 저울이 교정됩니다.
외부 온도가 변경되거나 일정 시간이 경과된 후 (Incal+) 저울이 자동으로 재교정됩니다.
사용자가 외부 분동으로 저울을 교정하도록 선택할 수 있습니다."

 : EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.

 : 태블릿 장치와 함께 사용하기에 적합하지 않습니다.

 : 프린터, 소프트웨어, LAG 시리즈용 밀도 제어 키트, 외장 키보드 및 PC 연결 케이블 등 모든 액세서리에 대한 자세한 내용은 당사 웹 사이트 vwr.com를 방문하거나 해당 지역의 Avantor 영업부에 문의해주십시오.
저울은 공장 교정 인증서와 함께 사용할 수 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 Avantor에 문의해주십시오.

 : 메인 어댑터, 범용 플러그, 플라스틱 보호 커버와 함께 제공됩니다. 교정 무게는 Avantor에서 구할 수 있습니다. '교정용 추'를 참조하십시오.

 : 큰 그래픽 디스플레이가 있는 모델은 모델 이름에서 G로 표시됩니다. 마찬가지로 i는 내부 교정을 보여줍니다. C 모델은 공장 교정 인증서와 함께 제공됩니다. 전체 모델에 대한 자세한 내용은 vwr.com을 참조하십시오.

사양
  • 모델:
    LAG 614i-C
  • 팬/플랫폼 크기:
    Ø 80 mm
  • Seq:
    27
  • Readability:
    0,1
  • Weighing cap.:
    610
  • Linearity:
    0,6
Complementary Products

제품 정보

  • 제품 번호
    설명
    W×D×H
    Weight
    재고 여부
    Price
  • 611-3446
    ION-15A, ioniser for removing static build-up of weighing samples
    110×105×45 mm
    0,31 kg
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items - ₩0

  • 611-2553
    Density kit DT002 (solids and liquids) for VWR balances with readability 0,001; 0,0001 or 0,00001 g (1; 0,1 or 0,01 mg)
    02
    Log in 재고 확인
    1 * 1 KIT - ₩0

Accessories

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Plastic cover for M,MG analytical
    Plastic cover for M,MG analytical
    630-2666
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • Roll of paper
    Roll of paper
    611-3662
    TLP-50 printer (630-1485)
    Log in 재고 확인
    1 * 1 Roll

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Complete communication kit with i-Weight software to connect a balance to a computer. Enables data collection, statistics, graphs and exports results to Excel. Functions: Piece counting, Density, Peak hold, Limits set. OS: Windows 7, 8, 10 (32&64). Note not suitable for use with moisture analysers
    Complete communication kit with i-Weight software to connect a balance to a computer. Enables data collection, statistics, graphs and exports results to Excel. Functions: Piece counting, Density, Peak hold, Limits set. OS: Windows 7, 8, 10 (32&64). Note not suitable for use with moisture analysers
    611-3824
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • Ioniser panel, allows user to retrofit an integrated ioniser
    Ioniser panel, allows user to retrofit an integrated ioniser
    611-3864
    VWR semi-micro, analytical or precision balances fitted with draftshields which have 3 sliding doors
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    Print width
    W×D×H
    재고 여부
    Price
  • Thermal printer TLP-50 for VWR LA, LP, IS, TA, TS, TP, SM balances and MB/MBT moisture analysers, EU-plug + UK-plug
    Thermal printer TLP-50 for VWR LA, LP, IS, TA, TS, TP, SM balances and MB/MBT moisture analysers, EU-plug + UK-plug
    630-1485
    54 mm
    106×184×110 mm
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Serial RS232 to USB converter
    Serial RS232 to USB converter
    611-2786
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Paper roll for DPP-250 printer (611-2793), 1 roll
    Paper roll for DPP-250 printer (611-2793), 1 roll
    611-2795
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Labels, self-adhesive, 54×24 mm, 500 on a roll for thermal printer
    Labels, self-adhesive, 54×24 mm, 500 on a roll for thermal printer
    630-1487
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items