비커, 낮은 형태, 튼튼함
4000, 500 ml, 500 - 3500 ml
Catalog # VWRU10536-520
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 낮은 형태의 튼튼한 비커는 표준 비커보다 기계적으로 더 강하고 향상된 안전성과 함께 더 긴 수명을 위해 설계되었습니다.
- 강화된 림과 주둥이 포함
- 붕규산 유리 제조
- 두꺼운 벽과 무거운 베이스
내구성이 있는 매트한 마감 마킹 영역과 흰색으로 인쇄된 눈금
Certifications: ASTM E960 Type-2 사항에 따라 제조되었습니다.
Specifications
- 눈금 간격:500 ml
- 눈금 범위:500 - 3500 ml
- 용량:4000
- Seq:06
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



