VWR® TraceableGO, 온도/습도 로거, 블루투스
Temperature and humidity logger, TraceableGO, bluetooth, 6537, T: ‒20...+70 °C
RH: 0 - 95 %, T: ±0,4 °C (–10...+70 °C), otherwise ±0,5 °C
RH: ±3% (5 - 75%), otherwise ±5, T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
RH: 0 - 95 %, T: ±0,4 °C (–10...+70 °C), otherwise ±0,5 °C
RH: ±3% (5 - 75%), otherwise ±5, T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
Catalog # 620-2674
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Traceable GO 블루투스 온도/습도 데이터로거는 목적지사이에서 알려지지 않은 정보를 채웁니다. 블루투스 디바이스는 목적지 간 재료를 모니터링하는데 적합한 파트너입니다. 시약, 임상 시료, 백신, 의약품 및 식품을 어느 위치로든 안전하게 운송하십시오.
- 컴팩트하며 사용하기 쉬움
- 항상 중요 정보가 표시되는 LCD (온도, 이동 지속 시간, 최소/최대, 배터리 잔량 및 알림)
- TraceableGO 및 TraceableLIVE 모바일 앱과 호환
- 장치는 최대 90개의 알람을 저장하고, 기본적으로 5분마다 한 번씩 판독값을 기록하거나, 사용자가 판독 기간을 1분에서 12시간마다 한 번씩 조정할 수 있으며, 기록 기간은 227일입니다. (7.5개월)
- 알람 값으로 미리 프로그래밍되는 TraceableGO 블루투스 장치
작동 방법:
START 버튼을 눌러 이동 모니터링을 시작합니다
재료의 전체 팔레트나 작은 쿨러 안에 디바이스를 배치합니다
이동이 끝나면, START/STOP 버튼을 두번 눌러 블루투스나 TraceableGO™ 모바일 앱을 사용하여 데이터를 전송할 수 있습니다
TraceableGO 모바일 앱은 내용물이 사용자 정의된 매개변수에서 벗어난 환경이면 즉시 감지합니다.
: A2LA에 의해 인증된 ISO/IEC 17025:2017 (1750.01) 교정 실험실의 정확도를 보장하는 개별 번호 Traceable® 인증서에 대한 다중 포인트 교정. CIPM 상호 인정 협약에 서명하는 NIST 또는 기타 공인 국가 측정 기관(NMI)을 통한 SI 단위 측정의 추적성을 나타냅니다. 배터리 및 추적가능 인증서가 함께 제공됩니다.
Documents
Specifications
- Range:T: ‒20...+70 °C
RH: 0 - 95 % - 해상도:T: 0,1 °C
RH: 0,1 % - 설명:Temperature and humidity logger, TraceableGO, bluetooth, 6537
- Seq:02
- Accuracy:T: ±0,4 °C (–10...+70 °C), otherwise ±0,5 °C
RH: ±3% (5 - 75%), otherwise ±5 - Cat. No.:620-2674
- Recording intervals:1 min - 12 hr
- Alarm:90 alarm levels
- Data memory - No. of readings:65536
- W×D×H:89×20×51 mm
- Batteries:2×AAA alkaline batteries, 3 V
- Interface:Bluetooth
- Weight:19 g
- Display:LCD



