VWR® TraceableGO, 온도/습도 로거, 블루투스
Product Details & Documents
Traceable GO 블루투스 온도/습도 데이터로거는 목적지사이에서 알려지지 않은 정보를 채웁니다. 블루투스 디바이스는 목적지 간 재료를 모니터링하는데 적합한 파트너입니다. 시약, 임상 시료, 백신, 의약품 및 식품을 어느 위치로든 안전하게 운송하십시오.
- 컴팩트하며 사용하기 쉬움
- 항상 중요 정보가 표시되는 LCD (온도, 이동 지속 시간, 최소/최대, 배터리 잔량 및 알림)
- TraceableGO 및 TraceableLIVE 모바일 앱과 호환
- 장치는 최대 90개의 알람을 저장하고, 기본적으로 5분마다 한 번씩 판독값을 기록하거나, 사용자가 판독 기간을 1분에서 12시간마다 한 번씩 조정할 수 있으며, 기록 기간은 227일입니다. (7.5개월)
- 알람 값으로 미리 프로그래밍되는 TraceableGO 블루투스 장치
작동 방법:
START 버튼을 눌러 이동 모니터링을 시작합니다
재료의 전체 팔레트나 작은 쿨러 안에 디바이스를 배치합니다
이동이 끝나면, START/STOP 버튼을 두번 눌러 블루투스나 TraceableGO™ 모바일 앱을 사용하여 데이터를 전송할 수 있습니다
TraceableGO 모바일 앱은 내용물이 사용자 정의된 매개변수에서 벗어난 환경이면 즉시 감지합니다.
Certifications: A2LA에 의해 인증된 ISO/IEC 17025:2017 (1750.01) 교정 실험실의 정확도를 보장하는 개별 번호 Traceable® 인증서에 대한 다중 포인트 교정. CIPM 상호 인정 협약에 서명하는 NIST 또는 기타 공인 국가 측정 기관(NMI)을 통한 SI 단위 측정의 추적성을 나타냅니다. 배터리 및 추적가능 인증서가 함께 제공됩니다.
Documents
Specifications
- Range:T: ‒20...+70 °C
- 해상도:T: 0,1 °C
- 설명:Temperature logger, TraceableGO, bluetooth, 6535
- Seq:01
- Accuracy:±0,4
- Cat. No.:620-2673
- Recording intervals:1 min - 12 hr
- Alarm:90 alarm levels
- Data memory - No. of readings:65536
- W×D×H:89×20×51 mm
- Batteries:2×AAA alkaline batteries, 3 V
- Interface:Bluetooth
- Weight:19 g
- Display:LCD
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



