일회용 평량 보트
25, 67×47×14 mm, White
Catalog # VWRU10803-142
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS, 다이아몬드.
- 바닥이 넓고 평평하여 기울임을 방지함
- 최대 +70 °C 내열성
이 보트는 표면이 매끄러워 시료 손실을 최소화하면서 정확한 주입을 가능하게 합니다. 전자레인지 및 수분 분석기와 함께 사용하기에 적합합니다.
: 평량 보트는 클린룸에서 생산되고 플라스틱 백으로 포장됩니다.
Specifications
- 용량:25
- Colour:White
- Seq:21
- W×D×H:67×47×14 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



