슈커버, SPP/CPE
White/black, U*
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 일회용 슈커버는 CPE 라미네이트 밑창이 있는 SPP 부직포로 만들어집니다.
- 발 아래 이음매 없음
- 다른 색상의 밑창 (화이트, 블루 또는 블랙)
L×H: 410×170 mm
무게: 40 g/m²(SPP), 80 g/m² (CPE 밑창)
*모든 사이즈에 맞는 단일 크기
포장: 포장: 묶음당 5개, 백 당 10 묶음, 케이스당 3개의 백.
Documents
사양
- 신발 사이즈:U*
- Colour:White/black
- Seq:03
- Cat. No.:113-9052
- Garment application:Laboratory



