VWR® Traceable®, 스테인리스 스틸 프로브가 있는 2 Second-Temp 식품용 폴딩 온도계
Folding thermometer, Mini, −40...+250 °C, ±0,5 °C (−20...+250 °C)
±1,0 °C otherwise , 0,1 °C, 71,12 mm
±1,0 °C otherwise , 0,1 °C, 71,12 mm
Catalog # 620-2650
Supplier: VWR Collection
VWR® Traceable®, 스테인리스 스틸 프로브가 있는 2 Second-Temp 식품용 폴딩 온도계
Catalog # 620-2650
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
NSF 식품 인증 온도계는 접을 수 있고 컴팩트하며 사용하기 쉽습니다. 접이식 스테인리스 스틸 프로브는 최고의 휴대성을 허용하며 고기, 사탕 및 케이크의 종류를 측정하기 위해 어떤 각도로도 배치할 수 있습니다. 넓은 범위는 일상적인 온도 검사의 99%를 포함합니다.
- 사용하기 쉬운 플립오픈 디자인
- 신속한 반응: 판독값이 2초만에 업데이트
- IP65 얼룩 방지 등급을 받은 온도계: 수도꼭지에서 물이 튀는 것과 같이 물이 튀는 경우 저압 제트로부터 보호됨
- 장치에는 편리한 보관을 위한 내장형 마그네틱 안감이 있음
- 병원군의 성장을 억제하기 위해 은 기반의 향균 첨가물이 케이스에 주입됨 (효율성 99% 이상)
- 배터리 수명을 절약하기 위해 60초 후에 자동으로 절전 모드로 전환
- 어떤 각도로든 배치할 수 있는 스테인리스 스틸
- 접이식 보호 프로브로 최고의 휴대성
- 큰 숫자 표시, 50 mm 높이
초고감도 서미스터 센서는 프로브 팁에 있으며 최소 삽입 깊이는 5mm입니다.
교정 포인트: 4 및 60°C(40 및 140°F)
Certifications: AL2A의 인증을 받은 ISO/IEC 17025:2005(1750.01) 교정 연구소의 정확성을 보장하는 개별 번호의 Traceable® 인증서에 대한 다중 포인트 교정. 이는 NIST 또는 CIPM 상호 인정 협정에 서명한 기타 공인된 국가 측정 기관(NMI)을 통해 SI 단위에 대한 측정의 추적 가능성을 나타냅니다.
NSF 인증.
Specifications
- Range:−40...+250 °C
- 해상도:0,1 °C
- 설명:Folding thermometer, Mini
- Seq:01
- Accuracy:±0,5 °C (−20...+250 °C)
±1,0 °C otherwise - Probe:71,12 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



