검체 컴테이너, 듀얼 클릭 뚜껑
90, Sterile, individually wrapped, 48 mm, Natural
VWRU10804-052
검체 용기의 듀얼 클릭 라인은 순수 의료 등급 PP로 제작되었으며, 이중 클릭 디자인은 사용자가 뚜껑이 제대로 고정되었음을 알 수 있도록 두 번의 청각 및 촉각 클릭을 특징으로 합니다.
듀얼 클릭 클로저는 안전한 검체 운송을 보장합니다. 검체가 수집되고 클로저를 간단히 돌리면 클릭 소리와 함께 완전히 밀봉되었음을 사용자가 알 수 있습니다. 두 번째 클릭은 압축 튜브 운송을 위한 95kPa 규정 준수를 보장합니다.
멸균 듀얼 클릭 검체 컨테이너는 E-Beam 으로 멸균되었습니다. 개별 포장된 듀얼 클릭 컨테이너는 최상의 멸균 보증을 위해 사용할 수 있습니다. 멸균 인증서는 모든 멸균 제품에 사용할 수 있습니다.
: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.
- 캡 크기:48 mm
- Type:Sterile, individually wrapped
- 용량:90
- Seq:03
- Cap colour:Natural



