VWR®, 페트리 디쉬, 유리
Without vents, 120 mm, 20 mm, Non sterile
Catalog # 391-0580
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리로 만들어졌으므로, 살균 및 열이 필요한 분야에 사용할 수 있습니다. 이 재사용 가능한 유리 페트리 디쉬는 특히 작은 실험실에서 플라스틱으로 만든 페트리 접시의 친환경적인 대안입니다.
- 매우 우수한 내화학성
- 높은 온도 저항성
- 최소한의 열팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항 제공
- 오토클레이브 및 멸균 가능
Specifications
- 직경:120 mm
- Sterility:Non sterile
- Version:Without vents
- 높이:20 mm
- Seq:05



