VWR®, 페트리 디쉬, 유리
Without vents, 60 mm, 20 mm, Non sterile
제품 번호 391-0576
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리로 만들어졌으므로, 살균 및 열이 필요한 분야에 사용할 수 있습니다. 이 재사용 가능한 유리 페트리 디쉬는 특히 작은 실험실에서 플라스틱으로 만든 페트리 접시의 친환경적인 대안입니다.
- 매우 우수한 내화학성
- 높은 온도 저항성
- 최소한의 열팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항 제공
- 오토클레이브 및 멸균 가능
사양
- 직경:60 mm
- Sterility:Non sterile
- Version:Without vents
- 높이:20 mm
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



