주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

삼각 플라스크, 표준 연결관 포함

50, 85 mm, 51 mm, 24/29 NS
  201-1362
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
  201-1362
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함

50, 85 mm, 51 mm, 24/29 NS

 
 
   
1 * 2 items
 

붕규산염 3.3 유리, 투명함.

  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도저항성
  • 최소한의 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항 제공

광범위한 실험실 용도에 적합한 대안입니다. 부피 눈금 및 라벨 표시 영역이 있습니다.

DIN 12387

 : DIN 12387

 
  • 외부 직경:
    51 mm
  • Socket size:
    24/29 NS
  • 용량:
    50
  • 높이:
    85 mm
  • Seq:
    03