VWR®, 현미경용 콘포칼 디쉬
Glass bottom dish, Ø20 mm centre, non treated, 35 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Confocal dishes are suitable for fluorescent, confocal and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the convenience of standard 35 mm, PS cell culture dishes with the optical benefits of glass. Dishes are available with Ø 20 mm glass centre, with or without a tissue culture-treated surface.
- 기포 및 내포물 함량이 낮은 균질한 붕규산 유리로 제작됨
- 투명한 의료용 접착체, 무채색
- 매끄럽고 줄무늬가 없는 표면으로 세포 성장에 사용될 수 있는 면적 최대화
- 탭 뚜껑 상단 테두리가 디쉬 테두리와 결합하여 쉽고 안전한 스태킹 가능
- 효과적인 가스 교환을 위한 통풍 뚜껑
- 모든 살아있는 세포 검사에 적합
- 전자빔 조사로 멸균 및 비발열성
Glass thickness: 0,16 to 0,19 mm.
: ISO 13485:2003 및 ISO 9001:2008 인증.
사양
- 직경:35 mm
- 설명:Glass bottom dish, Ø20 mm centre, non treated
- Cat. No.:734-2906
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



