VWR®, 깨끗하고 매끄러운 산업용 와이퍼, 청록색
Z-folded, Turquoise, 380×300 mm, 10 packs, 50 wipes each
115-2397
55% 목재 펄프와 45% 폴리에스터로 만들어진 스펀레이스 와이퍼는 젖어도 매우 강력합니다.
- 낮은 섬유 및 입자 방출
- 산 및 용매에 대한 내성
- 높은 흡수력
- 바인더를 포함하지 않음, 실리콘 프리
- 재활용 가능
- 식품 접촉 인증
일반적인 분야에는 제약, 항공우주 산업, 반도체, 식품 및 음료, 자동차, 실험실, 인쇄 및 의료 분야가 포함됩니다.
평량 : 73 g/m²
흡수율 : 600%
- Packed:10 packs, 50 wipes each
- Colour:Turquoise
- 설명:Z-folded
- 길이×너비:380×300 mm
- Seq:02



