클램프, 2 갈래, VWR®
Dual adjustment clamps, 0 - 95 mm, 248 mm
제품 번호 VWRU89202-618
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
아연, 니켈 도금된 단일 또는 이중 조정 기능이 있는 클램프는 실험실 유리 제품 및 기구를 안전하게 고정합니다. 비커, 플라스크 및 테스트 튜브를 보관하는 데 적합합니다.
- 넓은 그립 조정 범위
- 두 갈래 구조
확장 팔은 클램프 헤드를 단단히 부착하고 가장 깊은 흄 후드에 쉽게 위치를 지정할 수 있습니다. 클램프는 360° 회전할 수 있는 원형 확장 팔로 구성됩니다. 확장 팔은 실험의 무결성을 손상시키지 않고 실험실 프레임에서 다양한 거리에 장치를 배치할 수 있습니다.
납품 정보: 미끄럼 방지 비닐 슬리브가 제공되며 100°C(212°F) 이상의 온도의 경우 섬유 유리 커버가 제공됩니다. 프레임 및 기타 장비에 클램프를 부착하려면 홀더를 추가로 구매해야 합니다.
사양
- Spanning width:0 - 95 mm
- 설명:Dual adjustment clamps
- 길이:248 mm
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



