눈금 표시 피펫, 클래스 A
30, ±0,03 ml, Black, 530 mm
제품 번호 VWRU10546-032
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 3.3 팽창 유리, 클래스 A.
- 재사용 가능
- 간편한 분류를 위한 색상 코드
전달을 위해 20°C에서 교정됨 해당 피펫은 번호가 매겨지지 않았거나 배치 인증을 받았습니다.
Certifications: ASTM E438 Type 1 Class A 붕규산 33 팽창 유리로 ASTM 사양 E969에 따라 제작되었습니다. 피펫은 ASTM 사양 E1273에 따라 색상으로 구분됩니다.
사양
- Colour code:Black
- 용량:30
- 길이:530 mm
- Seq:10
- Tolerance:±0,03 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



