메스 실린더, 붕규산 유리, 클래스B, 교정됨
Graduated cylinder, 500, 5
제품 번호 VWRU10546-058
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 유리. 실린더사이즈는 25ml 부터 2000ml까지로 육각형 베이스와 노란색 범퍼가 특징입니다.
- 붕규산 유리 제조
- 20°에서 교정됨
- 실험실 환경에서 긴 수명을 위한 내구성 있는 흰색 눈금 인쇄
'TD'는 각 실린더에 나타나며 실린더가 교정된 후 제공된다는 것을 보여줍니다.
Certifications: ASTM E438 Type 1 Class A 붕규신 3.3 유리로 제작되었습니다. ASTM 사양 E1272 Class B 요구사항을 충족합니다.
사양
- 용량:500
- 설명:Graduated cylinder
- Seq:06
- Division:5
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



