주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

비커, 낮은 형태, Griffin

2000, 188 mm, 131 mm, 200 - 2000 ml
Catalog # VWRU10754-760
Supplier:   VWR Collection
비커, 낮은 형태, Griffin
Catalog # VWRU10754-760
Supplier:  VWR Collection
비커, 낮은 형태, Griffin
비커, 낮은 형태, Griffin

2000, 188 mm, 131 mm, 200 - 2000 ml

Price
₩97,223
Log in for availability
1 * 4 items
Product Details & Documents

VWR® 낮은 형태의 Griffin 비커는 고품질 Type 1, 클래스 A, 33 팽창 붕규산 유리로 만들어졌습니다. 나팔 모양의 두꺼운 상부에 우수한 주입 특성을 갖도록 설계된 주둥이가 있는 것이 특징입니다.

  • 두 배로 늘어난 용량
  • 균일한 벽 두께
  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도 저항성

흰색 눈금과 내구성 있는 마킹 영역으로 인쇄됩니다.

 : ASTM E960, E960-93 충족

Specifications
  • 외부 직경:
    131 mm
  • 눈금 범위:
    200 - 2000 ml
  • 용량:
    2000
  • 높이:
    188 mm
  • Seq:
    10