비커, 낮은 형태, 튼튼함
1000, 50 ml, 100 - 1000 ml
제품 번호 VWRU10536-404
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 낮은 형태의 튼튼한 비커는 표준 비커보다 기계적으로 더 강하고 향상된 안전성과 함께 더 긴 수명을 위해 설계되었습니다.
- 강화된 림과 주둥이 포함
- 붕규산 유리 제조
- 두꺼운 벽과 무거운 베이스
내구성이 있는 매트한 마감 마킹 영역과 흰색으로 인쇄된 눈금
Certifications: ASTM E960 Type-2 사항에 따라 제조되었습니다.
사양
- 눈금 간격:50 ml
- 눈금 범위:100 - 1000 ml
- 용량:1000
- Seq:04



