주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
검체 컴테이너, 듀얼 클릭 뚜껑

검체 컴테이너, 듀얼 클릭 뚜껑

60, Nonsterile, 48 mm, Natural
제품 번호 VWRU10803-998
공급사:   VWR Collection
검체 컴테이너, 듀얼 클릭 뚜껑
제품 번호 VWRU10803-998
공급사:  VWR Collection
검체 컴테이너, 듀얼 클릭 뚜껑
검체 컴테이너, 듀얼 클릭 뚜껑

60, Nonsterile, 48 mm, Natural

Jump to:
Price
₩2,624,287
Log in 재고 확인
1 * 500 items
Product Details & Documents

검체 용기의 듀얼 클릭 라인은 순수 의료 등급 PP로 제작되었으며, 이중 클릭 디자인은 사용자가 뚜껑이 제대로 고정되었음을 알 수 있도록 두 번의 청각 및 촉각 클릭을 특징으로 합니다.

듀얼 클릭 클로저는 안전한 검체 운송을 보장합니다. 검체가 수집되고 클로저를 간단히 돌리면 클릭 소리와 함께 완전히 밀봉되었음을 사용자가 알 수 있습니다. 두 번째 클릭은 압축 튜브 운송을 위한 95kPa 규정 준수를 보장합니다.

멸균 듀얼 클릭 검체 컨테이너는 E-Beam 으로 멸균되었습니다. 개별 포장된 듀얼 클릭 컨테이너는 최상의 멸균 보증을 위해 사용할 수 있습니다. 멸균 인증서는 모든 멸균 제품에 사용할 수 있습니다.

 : * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.

사양
  • 캡 크기:
    48 mm
  • Type:
    Nonsterile
  • 용량:
    60
  • Seq:
    02
  • Cap colour:
    Natural
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.