페트리 디쉬, 일회용
Contact plate, micro dish, 35 mm, 10 mm, Sterile, 25 sleeves, 20 units each
VWRU10799-192
고품질 순수 PS, 최적의 평탄도 및 높은 광학적 선명도를 위해 투명함. 정확한 세균 수 또는 현미경 검사가 필요한 미생물 배양에 적합합니다.
- 왜곡 없는 가시성
- 전문적이고 일상적인 분야를 위해 다양한 크기와 스타일로 제공
- 스태킹 링 및 슬립 링 기능 제공
VWR® 페트리 디쉬는 전문적이고 일상적인 요구 사항을 모두 수용할 수 있도록 다양한 크기와 스타일로 제공됩니다. 일부 모델의 스태킹 링 기능은 포지티브 스태킹을 용이하게 하는 반면, 다른 모델의 슬립 링 기능은 측면 또는 자동 핸들링을 용이하게 합니다. 디쉬는 방사선 조사 또는 EO로 멸균되며 직선으로 찢어지는 의료 유형의 백에 포장됩니다.
- 직경:35 mm
- Packed:25 sleeves, 20 units each
- Sterility:Sterile
- 설명:Contact plate, micro dish
- 높이:10 mm
- Seq:34



