VWR® Traceable® excursion trac, 데이터 로깅 ULT 냉동고 온도계
Excursion trac data logging ULT freezer thermometer, 2 channels, −90...+105 °C, ±0,2, 0,01 °C, Platinum RTD sensor, stainless steel 316 probe (included), 70×20×107 mm, 140 g
Catalog # 620-2441
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
사용자 정의 시간 간격이 있는 데이터 로깅 온도계. 초저온 냉동고 모니터링에 이상적입니다.
- 최소,최대 및 현재 온도 동시 표시, °F/°C 전환 가능
- 롤링 메모리 구조, 가장 최근 525,000개 온도 관찰 및 10개의 고유한 알람 이벤트 유지
- 기록된 데이터 (CSV 파일)는 USB 플래시 드라이브를 사용하여 온도계에서 PC 및 Mac으로 전송할 수 있습니다. 추가 소프트웨어는 필요하지 않습니다
- USB 스틱에 데이터를 다운로드 한 후 장치에서 메모리를 지울 수 있습니다
- 스마트 알람은 장치가 알람이 아닌 상태로 되돌아가도 계속 알람을 울리는 시각/청각 알람을 제공합니다
- 상태 표시기 - 배터리 부족, 메모리 가득 참, USB 데이터 전송 및 활성 알람 표시
- 24.5cm PTFE 케이블 포함
- 번거롭지 않은 데이터 검색 - 데이터를 다운로드하고 분석하는 동안 장치를 계속 사용할 수 있습니다data
Certifications: 온도계는 다중 포인트(-80; -40; 0 and +100 °C)에서 교정되며 AL2A에서 표준으로 인증된 ISO/IEC 17025 교정 연구소에서 개별적으로 일련화되고 인증된 Traceable® 교정 인증서와 함께 제공됩니다.
Delivery information: 스탠드, 배터리, VELCRO®, 마그네틱 스트립, 벽 걸이, Traceable® 인증서가 함께 제공됩니다.
Documents
Specifications
- Range:−90...+105 °C
- 해상도:0,01 °C
- Weight:140 g
- 설명:Excursion trac data logging ULT freezer thermometer, 2 channels
- Seq:02
- W×D×H:70×20×107 mm
- Accuracy:±0,2
- Probe:Platinum RTD sensor, stainless steel 316 probe (included)



