눈금 표시 피펫, 클래스 A
1, ±0,006 ml, Blue, 315 mm
제품 번호 VWRU10546-006
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 3.3 팽창 유리, 클래스 A.
- 재사용 가능
- 간편한 분류를 위한 색상 코드
전달을 위해 20°C에서 교정됨 해당 피펫은 번호가 매겨지지 않았거나 배치 인증을 받았습니다.
Certifications: ASTM E438 Type 1 Class A 붕규산 33 팽창 유리로 ASTM 사양 E969에 따라 제작되었습니다. 피펫은 ASTM 사양 E1273에 따라 색상으로 구분됩니다.
사양
- Colour code:Blue
- 용량:1
- 길이:315 mm
- Seq:01
- Tolerance:±0,006 ml



