주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
정밀 저울, Science Education

정밀 저울, Science Education

SE 1202, 1200, 0,01, Ø 130 mm, ±20
제품 번호 611-2604
공급사:   VWR Collection
정밀 저울, Science Education
제품 번호 611-2604
공급사:  VWR Collection
정밀 저울, Science Education
정밀 저울, Science Education

SE 1202, 1200, 0,01, Ø 130 mm, ±20

Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

교육 부문을 위한 경쟁력 있는 가격의 전자 저울. 모든 모델에는 스테인리스 스틸 상단 팬이 있습니다.

  • 사용하기 쉬움
  • 작은 설치 공간
  • 선택 가능한 측정 단위
  • 휴대용 전원 공급 장치 또는 외부 충전식 배터리 (옵션)

모델의 추가 혜택 (611-2605, 611-2606, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299 및 611-3344 제외)은 다음과 같습니다.

RS232 직렬 인터페이스
외부 교정 모델에만 적합한 균형 미달 계량용 후크 (i로 끝나는 모델 번호 제외)
액체 및 고체 밀도 측정, 중량 확인, 중량 합계, piece-counting, 백분율 중량 측정 및 피크 홀드 기능
위에 나열된 저울을 제외한 저울은 계량 태블릿 시스템 옵션과 호환됩니다

이 모든 저울은 최근 운송 규정을 충족하기 위해 내부 배터리 없이 공급됩니다. 휴대용 작동을 위해 선택 사양인 외부 충전식 배터리 (611-8684)를 구입할 수 있습니다.

사용자는 내부 교정 기능이 있는 모델에 대해 3가지 옵션을 선택할 수 있습니다 (모델 이름 끝에 'i'로 표시됨):
CAL 버튼을 누르면 내부 중량을 사용하여 저울이 교정됩니다
외부 온도가 변경되거나 일정 시간이 경과된 후 (Incal+) 저울이 자동으로 재교정됩니다
사용자가 외부 분동으로 저울을 교정하도록 선택할 수 있습니다

 : EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012

 : Optional Tablet System (611-8683) is suitable for use with models denoted with *.

 : 이 저울은 교정 증명서와 함께 사용할 수도 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 해당 지역 Avantor 영업부에 문의해주십시오.

 : 플라스틱 보호 커버가 함께 제공됩니다.

 : -C 저울은 공장 교정 인증서와 함께 제공됩니다.
접미사 G가 있는 모델에는 큰 그래픽 디스플레이가 있습니다.

사양
  • 모델:
    SE 1202
  • 팬/플랫폼 크기:
    Ø 130 mm
  • Seq:
    016
  • Readability:
    0,01
  • Weighing cap.:
    1200
  • Linearity:
    ±20
Accessories

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • External rechargeable battery for portable operation
    External rechargeable battery for portable operation
    611-8684
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Complete communication kit with i-Weight software to connect a balance to a computer. Enables data collection, statistics, graphs and exports results to Excel. Functions: Piece counting, Density, Peak hold, Limits set. OS: Windows 7, 8, 10 (32&64). Note not suitable for use with moisture analysers
    Complete communication kit with i-Weight software to connect a balance to a computer. Enables data collection, statistics, graphs and exports results to Excel. Functions: Piece counting, Density, Peak hold, Limits set. OS: Windows 7, 8, 10 (32&64). Note not suitable for use with moisture analysers
    611-3824
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items