Multiwell 셀 컬쳐 플레이트, VWR®
384-well plates, flat bottom, TC-treated, Clear, 0,1135, 10 - 100 μl, +, 1/bag
Catalog # 732-2907
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR multiwell 셀 컬쳐 플레이트는 표면 처리를 선택할 수 있습니다.
- 균일한 웰(well) 볼륨으로 동일한 배양 면적 보장
- 줄무늬가 없고 매끈한 웰 표면으로 배양 면적 최대화
- 웰을 잘 덮어줄 수 있게 뚜껑에 균일한 링이 포함되어 있어 증발을 줄여줌
- 단일 위치의 뚜껑으로 오염 및 취급 부주의 위험 감소
- 영숫자 코드가 있는 웰(well)로 각 웰의 처리를 쉽게 식별 가능
- 모든 일반 기기 및 자동화와 사용하기 적합
- 전자선 조사로 멸균 처리
- DNase,RNase free. 비발열성
세포 부착 표면 증가 : 이 고도의 친수성 표면은 기존 세포 배양 표면에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 표면 처리로 인해 cell spreading 및 attachment을 개선할 수 있습니다. 또한 표면 처리는 cell phenotype, 스트레스가 많은 배양 조건 및 부착을 위해 추가 생물학적 코딩이 필요하기 때문에 잘 부착되지 않는 세포에 적합합니다.
TC-treated: 이 플레이트는 일관된 셀의 부착과 배양을 위해 진공 가스 플라즈마 처리되었습니다.
Non treated: 세포 부착이 없어야 할 용도에 적합한 셀 및 티슈 컬쳐 플레이트.
배양 면적 = 웰 당 cm².
Certifications: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008
Packaging: 벗겨서 여는 종이/플라스틱 블리스터 팩에 개별포장됨.
Documents
Avantor Cell Culture Solutions.pdf
Product Literature
CoC VWR Multi Well Cell Culture Plates Standard Line CoC VWR Multiwell Cell Culture Plates CoC VWR Multiwell Cell Culture Plates COC_VWR_CELL_ATTACHMENT_TISSUE_CULTURE_PLATE_TREATED COC_VWR_CELL_ATTACHMENT_TISSUE_CULTURE_PLATES_FLAT_BOTTOM_TREATED
More
CoC VWR® Multiwell Cell Culture Plates.pdf
Conformity declaration
Specifications
- Packed:1/bag
- Recommended working volume:10 - 100 μl
- Sterile:+
- Colour:Clear
- 설명:384-well plates, flat bottom, TC-treated
- Seq:22
- Culture area:0,1135
- Cat. No.:732-2907
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



