주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
정밀 저울, Science Education

정밀 저울, Science Education

LPC-4202p, 4200, 0,01, Ø 130 mm, ±40
Catalog # 611-3476
Supplier:   VWR Collection
정밀 저울, Science Education
Catalog # 611-3476
Supplier:  VWR Collection
정밀 저울, Science Education
정밀 저울, Science Education

LPC-4202p, 4200, 0,01, Ø 130 mm, ±40

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents

교육 부문을 위한 경쟁력 있는 가격의 전자 저울. 모든 모델에는 스테인리스 스틸 상단 팬이 있습니다.

  • 사용하기 쉬움
  • 작은 설치 공간
  • 선택 가능한 측정 단위
  • 휴대용 전원 공급 장치 또는 외부 충전식 배터리 (옵션)

모델의 추가 혜택 (611-2605, 611-2606, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299 및 611-3344 제외)은 다음과 같습니다.

RS232 직렬 인터페이스
외부 교정 모델에만 적합한 균형 미달 계량용 후크 (i로 끝나는 모델 번호 제외)
액체 및 고체 밀도 측정, 중량 확인, 중량 합계, piece-counting, 백분율 중량 측정 및 피크 홀드 기능
위에 나열된 저울을 제외한 저울은 계량 태블릿 시스템 옵션과 호환됩니다

이 모든 저울은 최근 운송 규정을 충족하기 위해 내부 배터리 없이 공급됩니다. 휴대용 작동을 위해 선택 사양인 외부 충전식 배터리 (611-8684)를 구입할 수 있습니다.

사용자는 내부 교정 기능이 있는 모델에 대해 3가지 옵션을 선택할 수 있습니다 (모델 이름 끝에 'i'로 표시됨):
CAL 버튼을 누르면 내부 중량을 사용하여 저울이 교정됩니다
외부 온도가 변경되거나 일정 시간이 경과된 후 (Incal+) 저울이 자동으로 재교정됩니다
사용자가 외부 분동으로 저울을 교정하도록 선택할 수 있습니다

Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012

Accessories information: Optional Tablet System (611-8683) is suitable for use with models denoted with *.

Ordering information: 이 저울은 교정 증명서와 함께 사용할 수도 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 해당 지역 Avantor 영업부에 문의해주십시오.

Delivery information: 플라스틱 보호 커버가 함께 제공됩니다.

Caution: -C 저울은 공장 교정 인증서와 함께 제공됩니다.
접미사 G가 있는 모델에는 큰 그래픽 디스플레이가 있습니다.

Specifications
  • 모델:
    LPC-4202p
  • 팬/플랫폼 크기:
    Ø 130 mm
  • Seq:
    20
  • Readability:
    0,01
  • Weighing cap.:
    4200
  • Linearity:
    ±40
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 611-8684
    External rechargeable battery for portable operation
    Log in for availability
    1 * 1 items

Product Information

  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 611-3824
    Complete communication kit with i-Weight software to connect a balance to a computer. Enables data collection, statistics, graphs and exports results to Excel. Functions: Piece counting, Density, Peak hold, Limits set. OS: Windows 7, 8, 10 (32&64). Note not suitable for use with moisture analysers
    Log in for availability
    1 * 1 items

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.