정량여과지, grade 410
410, 125
VWRU28321-113
분석 작업을 위한 산화구리(I), 황산납, 황산바륨, 탄산망간 등의 여과. 매우 어려운 여과 및 와인의 정화에 적합합니다.
- Grade:410
- Seq:02
- 크기:125
- Thickness:0,15 mm
- Cat. No.:VWRU28321-113
- Min. pore size:9 µm
- Wet burst strength:1 psi
- Filtration speed:2500 s (Herzberg)
- Particle retention:2 - 3 µm
- Dry burst strength:22 psi
- Max. pore size:20 µm
- Weight:80 g/m²



