VWR® 화학 내성 작업복
White, M
제품 번호 113-8380
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
견고하면서도 가벼운 작업복은 최적화된 부직포 PE 원단으로 만들어졌습니다. 더 부드러운 느낌과 개방된 구조는 적절한 Type 5 및 6 장벽보호 기능을 제공하며 공기 및 수중지 투과성을 유지합니다.
- 투피스 후드, 덮개가 있는 지퍼 잠금
- 신축성 있는 손목, 발목 얼굴 및 허리 (stitched-in)
- 외부 정전기 방지 처리 (EN 1149-1)
- 시각적 식별 및 구별을 위한 노란색 스티치 외부 이음매
- 방사성 오염에 대한 보호 제공 (EN 1073-2)
색상: 화이트
무게: <180 g
Certifications: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010. EN 13034:2005 + A1:2009. EN 1149-5:2008. EN 1073-2:2002. Type 5/6, Cat. III.
포장: 개별 포장되며, 25벌 의류 비닐 포장됩니다.
사양
- 의류 사이즈:M
- Colour:White
- Seq:02
- Cat. No.:113-8380
- Anti-static:+
- Garment application:Chemical protection|Laboratory|Industrial
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



