VWR® 화학 내성 작업복
White, 3XL
제품 번호 113-8384
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
견고하면서도 가벼운 작업복은 최적화된 부직포 PE 원단으로 만들어졌습니다. 더 부드러운 느낌과 개방된 구조는 적절한 Type 5 및 6 장벽보호 기능을 제공하며 공기 및 수중지 투과성을 유지합니다.
- 투피스 후드, 덮개가 있는 지퍼 잠금
- 신축성 있는 손목, 발목 얼굴 및 허리 (stitched-in)
- 외부 정전기 방지 처리 (EN 1149-1)
- 시각적 식별 및 구별을 위한 노란색 스티치 외부 이음매
- 방사성 오염에 대한 보호 제공 (EN 1073-2)
색상: 화이트
무게: <180 g
Certifications: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010. EN 13034:2005 + A1:2009. EN 1149-5:2008. EN 1073-2:2002. Type 5/6, Cat. III.
포장: 개별 포장되며, 25벌 의류 비닐 포장됩니다.
사양
- 의류 사이즈:3XL
- Colour:White
- Seq:06
- Cat. No.:113-8384
- Anti-static:+
- Garment application:Chemical protection|Laboratory|Industrial



