VWR®, 후드 ESD 작업복
White, XXL
113-8308
경량 원단인 스펀본드 폴리프로필렌 (SPP)로 만들어진 통기성 작업복은 위험하지 않고 더러운 작업 환경에서 보호 기능을 제공합니다.
- 신축성 있는 후드
- 지퍼 잠금
- 신축성 있는 소매, 발목 및 허리
- 정전기 방지 특징
무게: 50 g/m²
Colour: White
: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
- 의류 사이즈:XXL
- Colour:White
- Seq:04
- Cat. No.:113-8308
- Cleanroom class:100/ISO 5
- Anti-static:+
- Garment application:General Purpose|Industrial
- Weight:50 g/m²



