주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 후드 ESD 작업복

VWR®, 후드 ESD 작업복

White, XL
  113-8307
VWR®, 후드 ESD 작업복
  113-8307
VWR®, 후드 ESD 작업복
VWR®, 후드 ESD 작업복

White, XL

 
 
   
1 * 50 items
 

경량 원단인 스펀본드 폴리프로필렌 (SPP)로 만들어진 통기성 작업복은 위험하지 않고 더러운 작업 환경에서 보호 기능을 제공합니다.

  • 신축성 있는 후드
  • 지퍼 잠금
  • 신축성 있는 소매, 발목 및 허리
  • 정전기 방지 특징

무게: 50 g/m²

Colour: White

Packaging: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.

 
  • 의류 사이즈:
    XL
  • Colour:
    White
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    113-8307
  • Cleanroom class:
    100/ISO 5
  • Anti-static:
    +
  • Garment application:
    General Purpose|Industrial
  • Weight:
    50 g/m²
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.