주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, 슈커버, 미끄럼 방지

VWR® Basic, 슈커버, 미끄럼 방지

Blue, U*, 170 mm, 410 mm
제품 번호 113-8285
공급사:   VWR Collection
VWR® Basic, 슈커버, 미끄럼 방지
제품 번호 113-8285
공급사:  VWR Collection
VWR® Basic, 슈커버, 미끄럼 방지
VWR® Basic, 슈커버, 미끄럼 방지

Blue, U*, 170 mm, 410 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 300 items
Product Details & Documents

일회용 슈 커버는 부직포, 라미네이트, PP 원단으로 만들어집니다.

  • 미끄럼 방지 밑창
  • 천연 고무 라텍스 무첨가
  • 흰색/파란색으로 제공

L×H: 410×170 mm

무게: 60g/m²

* 모든 사이즈에 맞는 단일 크기

포장: 포장: 묶음당 10개, 백 당 10 묶음, 케이스당 3개의 백

사양
  • 신발 사이즈:
    U*
  • Colour:
    Blue
  • 높이:
    170 mm
  • 길이:
    410 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.