주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 슈커버, LDPE/LLDPE

VWR®, 슈커버, LDPE/LLDPE

White, U*
제품 번호 113-8284
공급사:   VWR Collection
VWR®, 슈커버, LDPE/LLDPE
제품 번호 113-8284
공급사:  VWR Collection
VWR®, 슈커버, LDPE/LLDPE
VWR®, 슈커버, LDPE/LLDPE

White, U*

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents

65% 저밀도 PE(LDPE)와 35% 선형 저밀도 PE(LLDPE)를 혼합한 CPE로 만든 슈커버입니다.

  • 습기와 먼지에 대한 방수제
  • 발 아래 이음새 없음

L×H: 410×150 mm

* One size fits all

사양
  • 신발 사이즈:
    U*
  • Colour:
    White
  • Cat. No.:
    113-8284
  • Garment application:
    Laboratory
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.