슈커버, SPP/CPE
White/white, U*
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 일회용 슈커버는 CPE 라미네이트 밑창이 있는 SPP 부직포로 만들어집니다.
- 발 아래 이음매 없음
- 다른 색상의 밑창 (화이트, 블루 또는 블랙)
L×H: 410×170 mm
무게: 40 g/m²(SPP), 80 g/m² (CPE 밑창)
*모든 사이즈에 맞는 단일 크기
Packaging: 포장: 묶음당 5개, 백 당 10 묶음, 케이스당 3개의 백.
Documents
CoC VWR Disposable Shoe Coves with Laminated Sole coc_VWRI113-8282_00720267 coc_VWRI113-8282_04520252 coc_VWRI113-8282_07520259 coc_VWRI113-8282_12020256
More
Food contact certificate F
Additional Product Details
TDS Shoe Covers, Non woven-PE Sole, Blue TDS Shoe Covers, White TDS VWR® Shoecover with Laminated Sole
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- 신발 사이즈:U*
- Colour:White/white
- Seq:01
- Cat. No.:113-8282
- Garment application:Laboratory
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



