주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목

VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목

프레스 스터드(press stud), White, XXL, 102 cm
제품 번호 113-8274
공급사:   VWR Collection
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목
제품 번호 113-8274
공급사:  VWR Collection
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목

프레스 스터드(press stud), White, XXL, 102 cm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 30 items
Product Details & Documents

부직포 PP로 만든 이러한 일회용 실험실 코트는 테이퍼 칼라와 두 개의 측면 포켓이 특징입니다. 중요하지 않은 용도에 적합.

  • 바운드 솔기
  • 신축성 손목
  • 프레스 스터드 잠금 또는 지퍼 잠금 (113-8271)
  • 포켓 2 개

길이: 1020 mm; 870 mm (슬리브)

무게: 40 g/m²

색상: 흰색

사양
  • 의류 사이즈:
    XXL
  • Colour:
    White
  • 설명:
    프레스 스터드(press stud)
  • 길이:
    102 cm
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    113-8274
  • Garment application:
    General Purpose|Laboratory
  • Gender:
    Unisex
  • Pockets:
    With pockets
  • Weight:
    40 g/m²
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.