주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목

VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목

프레스 스터드(press stud), White, L, 102 cm
Catalog # 113-8272
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목
Catalog # 113-8272
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목

프레스 스터드(press stud), White, L, 102 cm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 30 items
Product Details & Documents

부직포 PP로 만든 이러한 일회용 실험실 코트는 테이퍼 칼라와 두 개의 측면 포켓이 특징입니다. 중요하지 않은 용도에 적합.

  • 바운드 솔기
  • 신축성 손목
  • 프레스 스터드 잠금 또는 지퍼 잠금 (113-8271)
  • 포켓 2 개

길이: 1020 mm; 870 mm (슬리브)

무게: 40 g/m²

색상: 흰색

Specifications
  • 의류 사이즈:
    L
  • Colour:
    White
  • 설명:
    프레스 스터드(press stud)
  • 길이:
    102 cm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    113-8272
  • Garment application:
    General Purpose|Laboratory
  • Gender:
    Unisex
  • Pockets:
    With pockets
  • Weight:
    40 g/m²