주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 작업복, PP, 후드 없음

White, L
  113-8258
VWR®, 작업복, PP, 후드 없음
  113-8258
VWR®, 작업복, PP, 후드 없음
VWR®, 작업복, PP, 후드 없음

White, L

 
 
   
1 * 25 items
 

부직포 PP로 만든 작업복입니다. 중요하지 않은 분야에 적합합니다.

  • 테이퍼 칼라, 긴소매 및 바지
  • 바운드 솔기 및 지퍼 잠금
  • 신축성 있는 허리, 손목 및 발목

밀도: 40g/m²

색상: 화이트

 
  • 의류 사이즈:
    L
  • Colour:
    White
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    113-8258
  • Model:
    Zip
  • Garment application:
    General Purpose|Industrial
  • Weight:
    40 g/m²