VWR®, 내화학성 클린룸 작업복, type 4/5/6
White, 3XL
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
필름과 기질 사이에 나일론 면이 있는 미세 다공성 필름으로 만들어진 일회용 정전기 방지 소재로 추가적인 강도를 제공합니다.
- 후드
- 덮개가 있는 지퍼 잠금
- 신축성 있는 소매, 발목 및 허리
- 짙은 녹색 테이프 (액체 방수)로 봉인된 이음새
- 정전기 방지
- 개별 포장
이 통기성 의류는 화학 먼지, 페인트 스프레이, 석면 및 기타 공기 중 입자로부터 보호합니다. 먼지, 때, 튀김 및 유출에 대한 보호가 필요한 위험하지 않은 환경에서 사용할 수 있습니다.
중요 환경(IEST-RP-CC003.3 – Level I)에서 사용하기에 이상적입니다. ISO 클래스 7 + 8 클린룸 환경에서 사용하기에 적합합니다.
무게: 60 g/m²
Colour: White
Certifications: Type 4/5/6, EN 340, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126; Cat. III
사양
- 의류 사이즈:3XL
- Colour:White
- Seq:06
- Cat. No.:113-8236
- Cleanroom class:10000/ISO 7
- Anti-static:+
- Garment application:Cleanroom
- Weight:60 g/m²



