VWR®, 내화학성 클린룸 작업복, type 4/5/6
White, L
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
필름과 기질 사이에 나일론 면이 있는 미세 다공성 필름으로 만들어진 일회용 정전기 방지 소재로 추가적인 강도를 제공합니다.
- 후드
- 덮개가 있는 지퍼 잠금
- 신축성 있는 소매, 발목 및 허리
- 짙은 녹색 테이프 (액체 방수)로 봉인된 이음새
- 정전기 방지
- 개별 포장
이 통기성 의류는 화학 먼지, 페인트 스프레이, 석면 및 기타 공기 중 입자로부터 보호합니다. 먼지, 때, 튀김 및 유출에 대한 보호가 필요한 위험하지 않은 환경에서 사용할 수 있습니다.
중요 환경(IEST-RP-CC003.3 – Level I)에서 사용하기에 이상적입니다. ISO 클래스 7 + 8 클린룸 환경에서 사용하기에 적합합니다.
무게: 60 g/m²
Colour: White
Certifications: Type 4/5/6, EN 340, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126; Cat. III
사양
- 의류 사이즈:L
- Colour:White
- Seq:03
- Cat. No.:113-8233
- Cleanroom class:10000/ISO 7
- Anti-static:+
- Garment application:Cleanroom
- Weight:60 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



