VWR®, 작업복, SMS
White, S
113-8225
독특한 3층 적층 구조의 스펀본드 원단인 통기성이 있고 부드러운 SMS으로 만들어진 내구성 있는 정전기 방지 작업복은 높은 인장 강도와 단단함을 제공하고 유체 및 미립자를 방지합니다.
- 신축성 있는 후드
- 덮개가 있는 지퍼 잠금
- 신축성 있는 소매, 발목 및 허리, 엄지고리
- 서지 소매 (스티치 방법)
- 낮은 보푸라기 성능
이 작업복은 의료, 산업, 실험실, 전자 및 제약 분야에서 사용할 수 있습니다. 중요 환경 (IEST-RP-CC003.3 - Level I) 및 ISO Class 5 + 6 클린룸에서 사용하기에 적합합니다.
무게: 60 g/m²
EN 340, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 (Type 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Type 6), EN 1073-2:2002; Cat. III
Certifications: EN 340, EN 1149-5, EN 13034+A1 (Type 5), EN 13982-1+A1 (Type 6), EN 1073-2; Cat. III
Documents
CoC Coverall CAT III Type 5,6.pdf
Conformity declaration
- 의류 사이즈:S
- Colour:White
- Seq:01
- Cat. No.:113-8225
- Anti-static:+
- Garment application:Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
- Weight:60 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



