VWR®, 세포 배양 인서트 플레이트, PC
12-well insert plate, 1,12, 1,5 ml, Transparent, 12, 12/plate, 4 plates/case, 12,0 µm
제품 번호 734-2728
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PC, 멸균, 뚜껑 포함. 이 인서트 플레이트는 기공 크기가 0,1~12,0μm인 얇은 반투명 폴리카보네이트 멤브레인이 특징입니다.
- 최적의 세포 부착을 위해 처리됨
- 웰 플레이트로 조립
- 대부분의 고정 및 스테이닝 물질에 잘 견딤
- 비발열성
- 전자선 조사로 멸균됨
온도 범위: –20 ~ +50 °C.
: ISO 9001, ISO 13485.
: 재활용 가능한 PET에 개별적으로 포장됩니다.
: 인서트는 오토클레이브 불가능.
사양
- Membrane:Transparent
- Packed:12/plate, 4 plates/case
- 기공 크기:12,0 µm
- Recommended working volume:1,5 ml
- 설명:12-well insert plate
- Seq:12
- Culture area:1,12
- Membrane Ø:12
- Cat. No.:734-2728
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



