주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

25 °C 밀도 표준

Density standard, 1,4117 g/ml, 25 °C, 100 mL
  85219.180
25 °C 밀도 표준
  85219.180
 :  
25 °C 밀도 표준
25 °C 밀도 표준

Density standard, 1,4117 g/ml, 25 °C, 100 mL

 :  
 
₩1,148,521
   
1 * 100 mL
 

이 제품은 pycnometric, 진동계 또는 비중계 기반 기술에 의한 밀도 측정을 위한 교정 표준으로 사용될 수 있습니다.

  • 25°C에서 광범위한 밀도 범위(0,6878 to 3,1043 g/ml)에 걸친 높은 정확도
  • 어떤 제형에도 독성 중금속을 사용하지 않음
  • 모든 브랜드 또는 유형의 밀도 측정기와 함께 사용할 수 있음
  • 고품질, 변조 방지, 호박색 유리 보틀에 제공

이러한 표준은 OIML 추적 가능한 중량을 사용하여 중량 측정 방식(용질 및 용매)으로 준비됩니다. 표준 밀도 값은 완전히 교정된 참조 pycnometer을 사용하여 설정됩니다.

 : 밀도 또는 상대 밀도 테스트에 대한 ASTM D1480-12에 따릅니다. 교정 인증서는 ISO/IEC 17025의 요구 사항에 따라 제공됩니다.

 

 

  • Pk:
    100 mL
  • Reference temperature:
    25 °C
  • 설명:
    Density standard
  • Density:
    1,4117 g/ml