주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

20 °C 밀도 표준

Density standard, 0,7488 g/ml, 20 °C, 100 mL
  85175.180
20 °C 밀도 표준
  85175.180
 :  
20 °C 밀도 표준
20 °C 밀도 표준

Density standard, 0,7488 g/ml, 20 °C, 100 mL

 :  
 
₩497,793
   
1 * 100 mL
 

이 제품은 pycnometric, 진동계 또는 비중계 기반 기술에 의한 밀도 측정을 위한 교정 표준으로 사용될 수 있습니다.

  • 20°C에서 광범위한 밀도 범위(0,6619 to 3,1096 g/ml)에 걸친 높은 정확도
  • 어떤 제형에도 독성 중금속을 사용하지 않음
  • 모든 브랜드 또는 유형의 밀도 측정기와 함께 사용할 수 있음
  • 고품질, 변조 방지, 호박색 유리 보틀에 제공

이러한 표준은 OIML 추적 가능한 중량을 사용하여 중량 측정 방식(용질 및 용매)으로 준비됩니다. 표준 밀도 값은 완전히 교정된 참조 pycnometer을 사용하여 설정됩니다.

 : 밀도 또는 상대 밀도 테스트에 대한 ASTM D1480-12에 따릅니다. 교정 인증서는 ISO/IEC 17025의 요구 사항에 따라 제공됩니다.

 

 

  • Pk:
    100 mL
  • Reference temperature:
    20 °C
  • 설명:
    Density standard
  • Density:
    0,7488 g/ml

 

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.