15 °C 밀도 표준
Density standard, 0,6960 g/ml, 15 °C, 100 mL
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
이 제품은 pycnometric, 진동계 또는 비중계 기반 기술에 의한 밀도 측정을 위한 교정 표준으로 사용될 수 있습니다.
- 15°C에서 광범위한 밀도 범위(0,6960 - 3,1140 g/ml)에 걸친 높은 정확도
- 어떤 제형에도 독성 중금속을 사용하지 않음
- 모든 브랜드 또는 유형의 밀도 측정기와 함께 사용할 수 있음
- 고품질, 변조 방지, 호박색 유리 보틀에 제공
이러한 표준은 OIML 추적 가능한 중량을 사용하여 중량 측정 방식(용질 및 용매)으로 준비됩니다. 표준 밀도 값은 완전히 교정된 참조 pycnometer을 사용하여 설정됩니다.
: 밀도 또는 상대 밀도 테스트에 대한 ASTM D1480-12에 따릅니다. 교정 인증서는 ISO/IEC 17025의 요구 사항에 따라 제공됩니다.
사양
사양
- Pk:100 mL
- Reference temperature:15 °C
- 설명:Density standard
- Density:0,6960 g/ml



